21359101GL802 TP規格大型コンテナ クミコン サンコー(三甲) 25939316

 

21359101GL802 TP規格大型コンテナ クミコン サンコー(三甲) 25939316
21359101GL802 TP規格大型コンテナ クミコン サンコー(三甲) 25939316
21359101GL802 TP規格大型コンテナ クミコン サンコー(三甲) 25939316

TP規格大型コンテナ クミコン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
容量(L)185
内容量1個注文コード25939316品番21359101GL802
参考基準価格(税別)¥13,470販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

大型でありながら軽量化を実現したTP規格コンテナーです。
段プラボックスの切り替えとしてご利用頂けます。
底面にTP規格に基づいたブロックが配置されています。
TP規格シリーズであればサイズや方向を問わず安定した段積みが可能です。

容量(L)185外寸(幅×奥行×高さ)(mm)838×670×380圧縮荷重(kN[kgf])17.8(1810)ライトグレートラスコ品番268-2764材質PP質量(kg)3.52有効内寸(mm)795×627×354外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)838×670×380外寸(mm)838×670×380内寸(mm)803×635×364ブロック数(底面)20適合カード差し(別売)カード差し5型、97型、102型、122型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)795×627×354

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量11以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量3~6までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量3~6までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量3~6までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする