容量(L)167外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1005×670×288圧縮荷重(kN[kgf])19.6(1990)色ライトグレー仕様TP規格トラスコ品番268-2777材質PP質量(kg)3.35有効内寸(mm)962×627×262外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1005×670×288外寸(mm)1005×670×288内寸(mm)970×635×272ブロック数(底面)24適合カード差し(別売)カード差し5型、97型、102型、122型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)962×627×262