500185 キッズターニケット 500185ディーノ アズワン 25939725

500185 キッズターニケット 500185ディーノ アズワン 25939725
500185 キッズターニケット 500185ディーノ アズワン 25939725

キッズターニケット 500185ディーノ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード25939725品番500185
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,178
販売価格(税別)
1,980

着脱がワンタッチでできます。

材質ベルト/コットン、バックル・ロールクリップ/PC(ポリカーボネート)仕様ラテックスフリー(500185のみ)ベルト幅(mm)24ベルト長さ(mm)460ベルト厚(mm)1.6アズワン品番0-8081-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする