曜日別特売
RM1965401WT ディスポーサブルマイクロファイバークロス用ハンドル付きケース ラバーメイド 25939894

 

RM1965401WT ディスポーサブルマイクロファイバークロス用ハンドル付きケース ラバーメイド 25939894
RM1965401WT ディスポーサブルマイクロファイバークロス用ハンドル付きケース ラバーメイド 25939894

ディスポーサブルマイクロファイバークロス用ハンドル付きケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(4個)注文コード25939894品番RM1965401WT
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ラバーメイド ディスポーサブルマイクロファイバークロス(RM2136053BL)専用の容器です。
中にクロスを入れ、水や液剤を含浸させることでウェットティッシュの様に一枚ずつ取り出して運用することができます。

トラスコ品番290-4114セット内容1箱4個入り材質高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)200高さ(mm)185奥行(mm)215ケース入数4個
注意
※ケースのみ(クロスは別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする