ケルヒャー
床洗浄機用スクイジーゴム 770mm(6.273-354.0)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25940129
品番
6.273-354.0
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
用途
交換用スクイジーゴム2枚入
トラスコ品番
314-6830
適合機種
BR・BD40/25C
幅(mm)
130
高さ(mm)
15
奥行(mm)
850