グッドマン
充電式フォルトキャスター FC200S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
25940138
品番
FC200S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
断線探索箇所までの距離をデジタル数値で表示します。
ボタンを押すだけでケーブル長と事故点の距離測定が可能です。
付属品
本体、専用充電アダプター、ケース
トラスコ品番
348-3206
材質
ABS樹脂
幅(mm)
90
高さ(mm)
37
奥行(mm)
165
電源(V)
単3形3.7Vリチウムイオン充電池×1本(内蔵)
距離(km)
探索:2