8201-200 スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス) 25940305

 

8201-200 スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス) 25940305
8201-200 スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス) 25940305
8201-200 スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス) 25940305
8201-200 スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス) 25940305
8201-200 スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス) 25940305
8201-200 スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス) 25940305
8201-200 スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス) 25940305
8201-200 スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス) 25940305
8201-200 スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス) 25940305
8201-200 スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス) 25940305

スリップジョイントプライヤー ツイングリップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番337-1068
内容量1丁注文コード25940305品番8201-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

5段階のプッシュボタン調整機構です。
ピンチガードで指の挟みこみを防止します。
頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性があります。
誘導硬化処理を施されたアゴの硬度は約61HRCです。

用途頭部やネジ山が摩耗したネジの把持、締め付け、取外しの作業にトラスコ品番337-1068材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼厚さ(mm)15全長(mm)200色(グリップ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 自動車バイク整備

コブラの真っすぐ版のようにも使え
逝かれたネジを外せる可能性が高く汎用度が高いです。
ロブスターのネジアンギュラスを持っていましたが
自動車等の整備には向かない小ねじしかつかめませんが
こちらは5段階で開きを調整できるので威容範囲が広がり
流石後発だけのことはあると感じました。
今後、予想以上売れたため,KNIPEXは2種類大きさが増えるようなので期待大です。

対象商品 : 25940305
2024-07-19
用途: 舐めたネジ
MAR SURFBOARDS

デビュー時は高騰しましたが、ようやく値段が落ち着いたので購入。良い製品ですがこれ一本でなんでもこなせるわけではなく、口の形状や角度なども含めて狭い場所には向かないと思います。まぁとりあえず買っとくか程度ですね。

対象商品 : 25940305
2023-10-24
用途: 整備作業全般
矢崎農園農・林・水産業

つかみ物はクニペックス一択で問題ありませんね
これ以上のプライヤーを見たことがありません(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする