曜日別特売
JCR12V100W/H10 ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V 100WH10 100W 河北ライティングソリューションズ(KLS) 25940574

ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V 100WH10 100W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25940574品番JCR12V100W/H10
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790
用途
内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源
定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-13平均寿命(時間)1000
注意
※各ファイバー光源メーカーの代表的な交換用ランプです。ご使用のランプ型番をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする