13528 ハロゲンランプ(ミラー付) 13528 15W Philips 25940592

ハロゲンランプ(ミラー付) 13528 15W

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード25940592品番13528
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
用途
内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源
定格電力(W)15定格電圧(V)6口金GZ4外寸法(mm)35×40×92アズワン品番0-8194-15平均寿命(時間)750
注意
※各ファイバー光源メーカーの代表的な交換用ランプです。ご使用のランプ型番をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする