アズワン
ハロゲンランプ(単品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格電力(W)
10
アズワン品番
0-8195-02
注文コード
25940617
品番
7387(ESA/FHD)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
定格電力・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電力(W)
10
定格電圧(V)
6
口金
G4
外寸法(mm)
8.5×30×19.5
アズワン品番
0-8195-02
平均寿命(時間)
100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25940617
7387(ESA/FHD)
19240734
6V10W
ハロゲンランプ 7387
フィリップス
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました。