曜日別特売
TOMBO No,9003 ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) ニチアス 25940995

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本(1m)内径(Φmm)25外径(Φmm)28注文コード25940995品番TOMBO No,9003
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温高湿高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。

内径(Φmm)25材質PTFE(フッ素樹脂)外径(Φmm)28透明(有色含む)種別25×28Φ長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応アズワン品番2-797-48RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
注意
※1mはカットタイプです。長さをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする