HS-211 X線防護衣用ハンガースタンド HS-211 マエダ 25941536

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

X線防護衣用ハンガースタンド HS-211

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード25941536品番HS-211
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,471
販売価格(税別)
38,610

防護衣に付属しているハンガーで、そのまま掛けられます。
組み立て済みですので、手間なくご使用いただけます。

仕様掛け数/10着程度まで、組み立て式材質上部/ステンレスパイプ質量(kg)約6キャスターΦ50mm(ストッパー2ヶ所付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×1380アズワン品番0-8913-01
注意
※X線防護衣は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする