MAN-1209M 足くび安心 MANシリーズ ハヤシニット 25941667

MAN-1209M 足くび安心 MANシリーズ ハヤシニット 25941667
MAN-1209M 足くび安心 MANシリーズ ハヤシニット 25941667
MAN-1209M 足くび安心 MANシリーズ ハヤシニット 25941667

足くび安心 MANシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1個注文コード25941667品番MAN-1209M
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

足首の負担を和らげ、歩行や階段の昇り降り等の不安も解消します。面ファスナー式で容易に着脱・調整できるサポーターです。くるっと巻くだけで足首を固定し、テーピング効果を発揮します。

サイズMブラック仕様マジックテープ式材質ポリエステル35%・ナイロン30%・レーヨン20%・PU(ポリウレタン)15%寸法(幅W×長さL)(mm)85×500適合部位足くびアズワン品番0-8973-01洗濯方法洗濯可(手洗い)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする