曜日別特売
0401-SS8811 スリムステッキ(伸縮式) インターリンクス 25942254

スリムステッキ(伸縮式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ライトブラウン
内容量1本注文コード25942254品番0401-SS8811
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ライトブラウン全長(mm)690~920(25間隔・10段階調節)付属品予備先端ゴム材質シャフト/軽量アルミニウム・アルマイト加工、グリップ/天然木質量(g)280アズワン品番0-9265-01先端径(Φmm)(シャフト)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする