martor
スクレーパー SCRAPEX ARGENTAX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
25942299
品番
46144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
大型で丸みを帯びたグリップは、手に快適にフィットします。
ブレード交換可能です。
トラスコ品番
343-9289
材質
刃:スチール、グリップ:プラスチック
全長(mm)
165
刃長(mm)
19.3
刃幅(mm)
39
刃厚(mm)
0.3
適合替刃
44