曜日別特売
042671 781/A ソケットアダプター 1/2 1/4 Wera 25942405

042671 781/A ソケットアダプター 1/2 1/4 Wera 25942405
042671 781/A ソケットアダプター 1/2 1/4 Wera 25942405
042671 781/A ソケットアダプター 1/2 1/4 Wera 25942405

781/A ソケットアダプター 1/2 1/4

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード25942405品番042671
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

取り付け、取り外しに対応する溝付きです。
握りやすいローレット表面仕上げです。

トラスコ品番342-5737材質特殊合金鋼全長(mm)36差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)12.7
注意
※アダプターの限界トルクは小さい方の差込角が基準となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする