曜日別特売
AA-05C 止血鉗子(ペアン) 曲 無鈎 160mm YDM 25942464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AA-05C 止血鉗子(ペアン) 曲 無鈎 160mm YDM 25942464
AA-05C 止血鉗子(ペアン) 曲 無鈎 160mm YDM 25942464

止血鉗子(ペアン) 曲 無鈎 160mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード25942464品番AA-05C
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
全長(mm)160仕様曲 無鈎材質ステンレス(SUS420)アズワン品番0-9277-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000639M007医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする