曜日別特売
AA-08C 止血鉗子(ペアン) 曲 無鈎 240mm YDM 25942498

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AA-08C 止血鉗子(ペアン) 曲 無鈎 240mm YDM 25942498
AA-08C 止血鉗子(ペアン) 曲 無鈎 240mm YDM 25942498

止血鉗子(ペアン) 曲 無鈎 240mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード25942498品番AA-08C
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
全長(mm)240仕様曲 無鈎材質ステンレス(SUS420)アズワン品番0-9277-08医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000639M007医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする