曜日別特売
008883 スタビ差替式ラチェットドライバー RA6 Wera 25942500

 

008883 スタビ差替式ラチェットドライバー RA6 Wera 25942500
008883 スタビ差替式ラチェットドライバー RA6 Wera 25942500
008883 スタビ差替式ラチェットドライバー RA6 Wera 25942500
008883 スタビ差替式ラチェットドライバー RA6 Wera 25942500
008883 スタビ差替式ラチェットドライバー RA6 Wera 25942500
008883 スタビ差替式ラチェットドライバー RA6 Wera 25942500
008883 スタビ差替式ラチェットドライバー RA6 Wera 25942500

スタビ差替式ラチェットドライバー RA6

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6本)注文コード25942500品番008883
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。
ラチェット機能は送り角8°です。
小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。
回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。

トラスコ品番342-5745セット内容プラスビット((+)1、(+)2)×1本、マイナスビット((-)5.5)×1本、トルクスビット(15、20、25)×1本材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115緑/黒差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)115ビット全長(mm)25マグネットあり入数6点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする