曜日別特売
CA-49S 剪刀(半ギザ付き) 両尖 直 110mm YDM 25942805

剪刀(半ギザ付き) 両尖 直 110mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード25942805品番CA-49S
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,708
販売価格(税別)
5,189
仕様両尖 直材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)110アズワン品番0-9324-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000635M002医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする