YDM
ピンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長×先端径(mm)
125×1
125×1
150×1.3
175×1
アズワン品番
0-9339-01
0-9339-01
0-9339-02
0-9339-04
0-9339-05
0-9339-06
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25942857
品番
DA-33S1
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
全長×先端径(mm)
125×1
仕様
無鈎
アズワン品番
0-9339-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000636M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器