曜日別特売
A531-5P テラモト スポンジたわしハード 5P キクロン 25942965

A531-5P テラモト スポンジたわしハード 5P キクロン 25942965
A531-5P テラモト スポンジたわしハード 5P キクロン 25942965

テラモト スポンジたわしハード 5P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1パック(5個)注文コード25942965品番A531-5P
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

研磨力・耐久性に優れたスポンジたわしです。

用途頑固な汚れ、コゲツキ、研磨に。仕様研磨材付き不織布トラスコ品番354-6757材質ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)36グリーン寸法(縦×横×厚さ)(mm)パッケージサイズ:115×75×180縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする