曜日別特売
DB-18S マイクロピンセット DB-18S YDM 25943015

DB-18S マイクロピンセット DB-18S YDM 25943015
DB-18S マイクロピンセット DB-18S YDM 25943015

マイクロピンセット DB-18S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード25943015品番DB-18S
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)110仕様溝なしアズワン品番0-9351-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000636M102医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする