DB-25S1 マイクロピンセット DBシリーズ YDM 25943067

DB-25S1 マイクロピンセット DBシリーズ YDM 25943067
DB-25S1 マイクロピンセット DBシリーズ YDM 25943067

マイクロピンセット DBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番0-9356-03
内容量1本注文コード25943067品番DB-25S1
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)100先端径(mm)Φ8アズワン品番0-9356-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000636M002医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする