IRIS
Whiz i 紙パック10枚1パック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1パック(10枚)
注文コード
25943078
品番
574693
参考基準価格(税別)
¥13,038
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
Whiz i純正の交換用消耗品です。
Whiz i専用の紙パックです。
ゴミ捨て簡単、大容量の6.3Lです。
用途
Whiz iの交換用部品に。
トラスコ品番
354-7669
適合機種
574732(Whiz i)
幅(mm)
315
高さ(mm)
5
品名
紙パック10枚入
奥行(mm)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本体(574732)をご利用される方は利用開始登録が必須です。本体をご購入前に必ずご確認ください。
※日本国外への持ち出し、日本国外での利用は不可です。