アスベル
冷蔵庫サイドラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25943480
品番
411397
参考基準価格(税別)
¥3,488
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
冷蔵庫側面やスチールに取り付け可能なマグネット式です。
マグネット取り付けでラップや小物を収納できます。
用途
ラップや小物の収納に。
トラスコ品番
345-0884
材質
本体、仕切り、ペーパースベリ止め部、エンドキャップ、フック:ABS、クッション:シリコーンゴム、アーム、バネ:ステンレス鋼、マグネット:ラバーマグネット
幅(mm)
259(305)
色
ホワイト
高さ(mm)
323
奥行(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応