RKV40PB リレーノッカー(バイブタイプ) 平面取付用 エクセン 25943498

リレーノッカー(バイブタイプ) 平面取付用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番345-9017
内容量1台注文コード25943498品番RKV40PB
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。

用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。トラスコ品番345-9017幅(mm)95高さ(mm)238タイプ平面取付用奥行(mm)95空気消費量(NL/回)0.15~0.37打撃エネルギー(N・m)9.20~22.30衝撃力(kg・m/s)2.6~4.0
注意
※平面取付用です。曲面に取り付ける場合は、曲面取付用をご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする