MAX(マックス)[事務用品・工具]
スーパーネイラ HN-90N4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
クールグレー
クールグレー
マイスターレッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25943726
品番
HN90N6DG
参考基準価格(税別)
¥155,800
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
風量調整エアダスタ機構付です。
ボタンの押し加減でお好みの風量調整が可能です。
装填しやすく調整しやすいマガジン、釘を乗せたあとでも高さ調整が可能です。
用途
木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。
付属品
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース
トラスコ品番
347-1766
幅(mm)
126
全長(mm)
324
色
クールグレー
高さ(mm)
328
ネイル装填本数
300
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)
5.5~7.9×2.5~3.8×45~90