BRMB-W5014T Wバリアリールmini Reelex 25944058

 

BRMB-W5014T Wバリアリールmini Reelex 25944058
BRMB-W5014T Wバリアリールmini Reelex 25944058
BRMB-W5014T Wバリアリールmini Reelex 25944058
BRMB-W5014T Wバリアリールmini Reelex 25944058
BRMB-W5014T Wバリアリールmini Reelex 25944058

Wバリアリールmini

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25944058品番BRMB-W5014T
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ベルトの収納は便利な自動巻き取り式です。
本体裏側にはネオジム磁石が付いており、鉄面に簡単に取り付けができます。

用途工場内、各種作業の立入制限に。トラスコ品番359-0405質量(g)320ベルト色トラ柄(片面のみ/裏面は黄色)シート幅(mm)50シート長さ(m)2.8シート厚さ(mm)0.6
注意
※屋外での使用には対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする