曜日別特売
QLSWC23L-32 スイングクランプ(スプリングタイプ) イマオコーポレーション 25944216

スイングクランプ(スプリングタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番377-8047
内容量1個注文コード25944216品番QLSWC23L-32
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

カチッとクリック感でクランプ完成をお知らせし締め忘れを防ぎ確実なクランプが可能です。
バネの力でクランプするため誰が操作しても同じ力でクランプできます。締め過ぎによる樹脂ワークの破損を防ぎます。
トグルクランプに比べ圧倒的な耐用性があります。(30万回クリア)
コンパクト設計で狭い場所にも配置できます。

トラスコ品番377-8047材質ボディ:S45C 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ、レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化)、調整ボルト:黄銅(カドミウム低減材)、フック:SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ 、カムシャフト:SKS3 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキストローク(mm)1.4高さ(mm)49ねじ(mm)取付:M4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする