W598-S ニトリル背抜き手袋 WITHGARDENランドスケープ TOWA(東和コーポレーション) 25944460

使用例

W598-S ニトリル背抜き手袋 WITHGARDENランドスケープ TOWA(東和コーポレーション) 25944460
W598-S ニトリル背抜き手袋 WITHGARDENランドスケープ TOWA(東和コーポレーション) 25944460
W598-S ニトリル背抜き手袋 WITHGARDENランドスケープ TOWA(東和コーポレーション) 25944460
W598-S ニトリル背抜き手袋 WITHGARDENランドスケープ TOWA(東和コーポレーション) 25944460
W598-S ニトリル背抜き手袋 WITHGARDENランドスケープ TOWA(東和コーポレーション) 25944460

ニトリル背抜き手袋 WITHGARDENランドスケープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズS
バイオレットサファイア/ブラック
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード25944460品番W598-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ[[R上]])加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。
背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。
屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
薄手タイプで、細かな作業にも適しています。

用途土木、建築、園芸、農業、運搬、組立。トラスコ品番364-4691材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)約1.0バイオレットサファイア/ブラックサイズS全長(cm)23.5中指長(cm)7.1手のひらまわり(cm)16.2ゲージ数13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする