曜日別特売
C-10 ロングカーディガン (Vネック) D-PHASE(ディーフェイズ) 25944713

ロングカーディガン (Vネック)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ネイビー
サイズ3L
内容量1枚注文コード25944713品番C-10
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

洗濯機で丸洗い可能です。型崩れしにくい素材を使用しています。

ネイビーサイズ3L胸囲(cm)118肩幅(cm)47袖丈(cm)58着丈(cm)71アズワン品番8-1121-05素材ポリエステル65%・綿35%洗濯方法洗濯可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする