安立計器
ハンディタイプ温度計用微少表面用センサ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25944827
品番
CS11K-010-1-TC1ASP
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
タイプ
微少表面用センサ
使用温度範囲(℃)
-50~400
センサータイプ
ストレート
精度(℃)
±2.5(at100℃)
応答速度
2秒
熱電対
K
アズワン品番
2-1085-03