アズワン
メディカルデバイダー 11-0382 デバイダー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25944887
品番
11-0382
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品
クリップ付きケース×1個
材質
本体/プラスチック・黄銅鋼仕上げ、ケース/プラスチック
全長
114mm
サイズ
本体/113×17mm、ケース/170×40×18mm
目盛
2×RR 25mm/秒印刷
アズワン品番
8-1211-03