NW3500GB ワンハンマインパクトレンチ 25853 日本ニューマチック工業 25944968

ワンハンマインパクトレンチ 25853

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード25944968品番NW3500GB
参考基準価格(税別)¥142,900販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

1回転で1打撃するので高出力です。

用途緩め作業の多い自動車整備等に。トラスコ品番385-3014セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)388質量(kg)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3最大締付トルク(N・m)1400排気口後方ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)36ホース取付口Rc3/8ハンマータイプシングルハンマー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする