興研
防毒マスク用吸収缶(低濃度用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25945213
品番
KGC-1L
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ガスの種類
亜硫酸ガス用
破過時間
70分以上
防塵機能
あり(フィルタ取付時)
適合マスク
R-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3、R-6、R-6X、1761G
粒子捕集効率(%)
80
取付方式
外付式
種別
亜硫酸ガス用
アズワン品番
6-8395-01