サンコー(三甲)
折りたたみコンテナ 561210
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25945248
品番
56121000GL802GR609
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
長・短側面内倒れ式オリコンです。
上枠が無い為、オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。
ダンボール容器からの切り替えやリターナブル容器として活躍しています。
容量(L)
100
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
770×550×278
色
ライトグレー/グリーン
折りたたみ時高さ(mm)
56
トラスコ品番
379-1434
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
4110
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
770×550×278
適合カード差し
(別売)4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156-A、161、165、174型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
734×506×260
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量11以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量3~6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量3~6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量3~6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
もっと見る