アズワン
ナイロンブラシ 細管用先付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
25945282
品番
-
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具
細管
毛材
ナイロン
全長(mm)
485
毛丈(mm)
75
直径(Φmm)
15
材質
毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ
細管用 先付
耐熱温度(℃)
約120
アズワン品番
8-1500-02
全長×直径×毛長(mm)
485×Φ15×75