アズワン
ナイロンブラシ 血沈管用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
25945298
品番
-
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥458
販売価格(税別)
¥
416
バスケットに入れる
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具
血沈管
毛材
ナイロン
全長(mm)
450
毛丈(mm)
75
直径(Φmm)
4
材質
毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ
血沈管用
耐熱温度(℃)
約120
アズワン品番
8-1500-03
全長×直径×毛長(mm)
450×Φ4×75