アズワン
ナイロンブラシ 瓶洗用両毛2号
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
25945343
品番
-
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥795
販売価格(税別)
¥
723
バスケットに入れる
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具
瓶
毛材
ナイロン
全長(mm)
340
毛丈(mm)
75
直径(Φmm)
75
材質
毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ
瓶洗用 両毛2号
耐熱温度(℃)
約120
アズワン品番
8-1500-08
全長×直径×毛長(mm)
340×Φ75×75