曜日別特売
CHT98 NOCOO容量表記入りゴミ袋 10枚 日本サニパック 25946885

NOCOO容量表記入りゴミ袋 10枚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)90
厚さ(mm)0.02
内容量1冊(10枚)注文コード25946885品番CHT98
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します。
本体に容量を印刷しており、分かりやすく管理しやすいゴミ袋です。
ハーフサイズなので陳列の際、場所をとりません。

用途環境意識の高いお得意先にトラスコ品番377-9639材質高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS)厚さ(mm)0.02白半透明容量(L)90縦(mm)1000横(mm)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする