ALLEX
段ボールカッターmini DK-4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
25948066
品番
34104
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
食い込みやすいダブルのギザ刃にガムテープ等が付きにくいフッ素コーティングがしてあります。
ハンドルは握りやすく滑りにくい加工がしてあります。
用途
梱包の開梱、解体に。
トラスコ品番
382-8640
材質
刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)
175
質量(g)
32
刃長(mm)
45
刃厚(mm)
1.4