曜日別特売
5502M 刈布 アズワン 25948143

刈布

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ライトブルー
内容量1枚注文コード25948143品番5502M
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690
仕様撥水・静電気防止加工材質PA(ナイロン)100% タフタライトブルーサイズ本体/(幅)1420×(前身丈)1010×(長さ)1500mm、首周り/540mm(マジックテープ付き)アズワン品番8-2544-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25948143
2022-08-24
用途: 家族で
製造業

とてもいい。散髪屋さんみたい、たまに、まえ後ろ、間違えるけど(汗)

対象商品 : 25948134
2022-02-18
用途: 家族の散髪
car-1.jp 栗原商店自動車・二輪車・自転車関連業

家族の散髪用に購入しました。100円ショップの商品がひどい質なので辟易しておりました。静電気防止も効果ありますね。どのくらい保つかは未知数です。

対象商品 : 25948143
2020-03-23
用途: ヘアカットの時に使用
建設業・工事業

サラサラとした肌ざわりで気持ちいい使用感です
首まわりはキチっとできてゆるみません
買ってよかったです

1が参考にしています
対象商品 : 25948143
2020-06-12
用途: 自宅理容の為
有限会社大精製造業

とてもたっぷりしていてカットした髪の毛も入らず重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする