曜日別特売
- 医療介護用ウェットタオル 丸型 大富士製紙 25948676

医療介護用ウェットタオル 丸型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50枚)
内容量1袋(50枚)注文コード25948676品番-
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥2,113
販売価格(税別)
1,921

カビや菌の発生を防止する薬液と塩素を除去した水道水を使用していますので、肌にやさしく安心です。しっとりと柔らかい手触りです。毛羽立ちが無く、繊維が脱落しませんので衛生的です。280×600mmは1枚で全身を清拭できる大判タイプです。

仕様無香料・ノンアルコール成分軟水・安定化二酸化塩素材質不織布(レーヨン・ポリエチレンテレフタレート)タイプ丸型大判シートサイズ(mm)280×600アズワン品番8-2982-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25948667
2023-03-20
用途: 高齢家族の介護のため

以前別の体拭きタオルなるものを購入したのですが、普通のお手拭きタオル程度の大きさしか無く、こちらのタオルを使ってみました。それなりに大きくて助かっています。

対象商品 : 25948676
2019-12-24
用途: 体拭き用に
その他業種

なかなかお風呂に入れない父の為に。
電子レンジで温めてから使っています。
サイズが大きいのがよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする