曜日別特売
SI-1345EX エアラチェットレンチ SI 25948739

エアラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
最大締付トルク(N・m)80
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
トラスコ品番385-9103
内容量1台注文コード25948739品番SI-1345EX
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。
回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。

用途自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイルトラスコ品番385-9103全長(mm)265無負荷回転数(min-1[r.p.m])160使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6空気消費量(m3/min)0.36最大締付トルク(N・m)80排気口後方ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口NPT1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする