特殊衣料
アルミパック災害備蓄用パン
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1ケース(3個×20箱)
注文コード
25948826
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,098
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
アルミパック入りで分けやすく、食後のごみを削減できます。
セット内容
オレンジ風味、黒豆風味、プチヴェール風味
保存期間(年)
5
仕様
3食アソート
アズワン品番
3-7701-01
カロリー(kcal)
約195(パン1個あたり)
アレルギー
(特定原材料に準ずるもの)卵・乳・小麦