商品レビューを投稿する内容量1本注文コード25949080品番MATX252HB
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥40,678販売価格(税別)
補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。
背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。
腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています。
内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。
ベルトの長さを25mm伸ばせる調整機能付きのワンタッチバックルです。