ハピラ
キャリングファイル A4 310×245mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25949324
品番
MDFF01
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
2穴書類を綴じられるファスナー付きです。
書類ごとに色分類して収納できます。
サイズ
A4
付属品
見出し紙(1枚)・インデックスシール(1枚5片)
仕様
マチ幅/10mm
材質
再生PP(ポリプロピレン)50%
寸法(mm)
310×245
ポケット数
5個
アズワン品番
8-3415-01