曜日別特売
K8964G 1” インパクトソケットアダプター3/4 BAHCO(バーコ) 25950760

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1” インパクトソケットアダプター3/4

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード25950760品番K8964G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥7,080販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

インパクトレンチなど工具の差込角を変更するアダプターです。

用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
トラスコ品番383-1924材質特殊工具鋼全長(mm)75差込角凹(mm)25.4差込角凸(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする