HTB-110 非常誘導灯点検棒(ミニタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 25950795

 

HTB-110 非常誘導灯点検棒(ミニタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 25950795
HTB-110 非常誘導灯点検棒(ミニタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 25950795

非常誘導灯点検棒(ミニタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25950795品番HTB-110
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

非常灯・誘導灯の点検スイッチを操作できる!
高さ約3mまでOK
伸縮自在、伸長時約1m
押し引きOK

材質(操作部)ステンレス製、(ポール部)アルミ製寸法(mm)1090(伸長時)、265(収納時)最大径(Φ)(竿)20

商品説明動画

非常誘導灯点検棒(ミニタイプ)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25950795
2024-03-19
用途: 建物調査においての非常照明点検時
サービス業

破損のため再購入。軽いので気に入っていますが スライド棒がこわれ易い。

対象商品 : 25950795
2020-11-10
用途: 定期報告書時の非常用照明検査
株式会社 碧-AO-建築事務所建設業・工事業

LED非常用照明になったから、押し釦式テスト釦が増えてきました。ロッドアンテナ式の点検棒だと押し釦を押すとロッドがちじんで、きっちり押せない場合ありました。この商品は伸ばした状態で少し回転させると固定され、ちじまなくなり確実に押し釦が押せる優れものです。収納寸法がもう少し短ければ良いのにと感じました。

2020-03-03
用途: 少し短い
株式会社県南ホームサービス建設業・工事業

品質は申し分ありません。ロックも大変使いやすいです。これで2m伸ばせれば愛用したい。

対象商品 : 25950795
2019-06-05
用途: 非常照明器具の点灯確認用
セントラル総業株式会社サービス業

ミニタイプの表示になっていたので本体の基準な長さが想定できたので移動に便利に使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする